軽量ポリカブレードダンプ レッド 120

軽量ポリカブレードダンプ レッド 120 - アイリスオーヤマ
(8件のレビュー)

【3.7kg】極太グリップで使いやすいスノーダンプです。本体先端部には耐久性に優れたポリカーボネート樹脂を採用しました。本体は割れにくいポリエチレン樹脂製です。鮮やかなレッドで雪の中でも目立ちます。パイプはエポキシ粉体塗装を施し、サビにくくなっています。小型タイプなので取り回しやすく、女性や高齢者に最適です。

トラスコ品番420-0560厚さ(mm)(ダンプ部)290全長(mm)1140質量(kg)3.7材質(本体)ポリエチレン(PE)材質(柄部)スチール(エポキシ粉体)刃先(mm)480内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49014996N120 (211407)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49014996N120 (211407)66419730N120N120 (211407) 軽量ポリカブレードダンプ アイリスオーヤマ 66419730軽量ポリカブレードダンプアイリスオーヤマ1セット(1セット×5個)
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49014996
2018-01-25
用途: 除雪作業
製造業

他の商品は欠品中でしたが、すぐに届き大変良かったです。そのままの状態で納品され組み立てる事も無く、すぐに使用出来ました。軽くてとっても良いです。

対象商品 : 49014996
2018-01-07
用途: 除雪作業
小田屋サービス業

軽くても雪への食い込みがかなり良いです 刃先部分もしっかりとした補強でいい感じです

対象商品 : 49014996
2017-02-11
用途: 雪かき
製造業

今朝使用しました。
今までスコップでしたが本製品を使ってみてやっぱり楽です。雪かきの時間がかなり短縮出来ました。
降雪時、出勤前の貴重な時間が有意義に使えます。

対象商品 : 49014996
2016-12-31
用途: 雪片付け
農・林・水産業

軽くて使いやすい
アイリス製品ということで多少の信頼性も
ありそうです。

対象商品 : 49014996
2016-01-28
用途: 除雪
山口きのこ園農・林・水産業

雪予報で注文しました。
1回目は間に合いませんでしたが、2日目の雪でらくらく作業できました。

対象商品 : 49014996
2016-02-25
用途: 雪かき作業

1月の降雪時は積雪量が多く、スコップのみで対応したので大変でした。
まだ、使用していませんが次回の降雪時はスノーダンプが役立ってくれると思ってます。

対象商品 : 49014996
2016-01-18
用途: 除雪作業
建設業・工事業

本日、大活躍いたしました。追加購入検討中です。

対象商品 : 49014996
2017-02-13
用途: 積雪直後の雪かきに使用
タカタ株式会社

凍結していない雪なら、完全に除去が出来、腰に負担がかかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする