水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。



作業は意外と簡単に出来ました。但 送られて来た内の幾つかが水分を含んでいて袋の中で石状のかたまりになっていて使える量が減ってしまいました。残念です。コンクリート打つより早く 安く出来るのでまた使おうと思います。
すごく固くなります。もうコンクリートです。成分にもセメントとあるので、色付きのセメントなのでしょう。
店舗前の縁石が複数箇所でガタついていたため、隙間を埋め保護するために利用。当初は茶色が目立ってましたが、数日後には落ち着いて違和感なしに。車が乗り上げる箇所のため、異音がしてたのがなくなりました。
また植栽箇所には雑草防止だけじゃなく、ブロック穴にタバコのポイ捨てをされるためブロック穴を埋めました。
説明通り施工すれば問題なしです。
コンクリートをこねてコテで作業することを考えると、非常に簡単に作業できた。砂を盛り上げて水をかけるため、垂直に近い施工はできないが、法面程度なら楽勝である。
理物干し台置き場や家横が雑草で大変だったのでいつもスッキリして助かりました。これからもリピートしたいと思っています。
平板ブロックをしっかり固定することができ、さらにほかの場所も固定したり、防草のために役にたちました。これからもリピートしていきます。
素人でも簡単に施工できますが、平らにしたいなら枠と枠に乗る長さの棒で表面をなぞると綺麗に仕上がります。
予想外だったのは色で、ブラウンというよりレンガ色で赤みが強かったこと。
月日が経てば落ち着くのかな?
庭に草がすぐ伸びて 草刈りが面倒な為購入しました。値段が安いまさ王にするか悩みましたが
口コミでこちらを購入しました。
簡単にできて 草も生えず買って良かったです。
5袋で畳一畳分ぐらいでした。