メタルラック(R)メタルミニ専用 コネクター(棚板連結用) Φ19mm

メタルラック(R)メタルミニ専用 コネクター(棚板連結用)  Φ19mm - アイリスオーヤマ

【ポール直径19mm】メタルラック (R)のコンパクトタイプ メタルミニ専用の棚板連結用コネクターです。 2個セットです。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマのメタルミニ専用の棚板連結用コネクターです。 本体や棚板と組み合わせてオリジナルの スチールラックが作れます。適合メタルミニMTO-5508C・5512C・5515C・5518C・8008C・8012C・8015C・8018C・1108C・1112C・1115C・1118C、メタルシェルフSEMシリーズ全般、メタルミニワゴンMTO-MW533、メタルミニレンジ台MTO-MR55、メタルミニワードローブMTOシリーズ全般、メタルミニブックシェルフMMシリーズ全般トラスコ品番404-7991材質スチール(クロームメッキ)幅(mm)16高さ(mm)35質量(g)70奥行(mm)23適合ポール径(Φmm)約19内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49017157MM-2R (540014)
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする