曜日別特売

ワイドチェスト

ワイドチェスト - アイリスオーヤマワイドチェスト - アイリスオーヤマワイドチェスト - アイリスオーヤマワイドチェスト - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

着脱かんたんフレームなので、引出しの増減が可能です。(ローラーは含まず高さ約110cmまで)前後方向への移動がスムーズにできるローラーが付いています。

ホワイト/クリア材質本体:ポリプロピレン(PP)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
引出し数
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49018015N-653630×500×6973570×460×1906.26
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
車上渡し
49018024N-654630×500×9174570×460×1908.30
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
車上渡し
49017972N-541540×390×2201480×350×1551.70
オープン
取扱い終了
49017981N-543540×390×6053480×350×1554.30
オープン
取扱い終了
49017997N-544540×390×7964480×350×1555.55
オープン
取扱い終了
49018006N-545540×390×9875480×350×1556.80
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49018015
2021-10-11
用途: 洗濯物の収納に使用。
九州理水建設業・工事業

ワイドな形で、2列に衣類の収納ができ、奥行きもそれなりにあるので思ったよりも、たくさん詰め込むことができて、満足している。
キャスタもあるので移動も楽にでき、重宝している。
アイリスさんの商品は、抜かりがないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする