曜日別特売

メタルラック(R)ミニ用アジャスター 4個セット

メタルラック(R)ミニ用アジャスター 4個セット - アイリスオーヤマメタルラック(R)ミニ用アジャスター 4個セット - アイリスオーヤマ

【ポール直径19mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)コンパクト タイプ メタルミニ専用のアジャスターです。 ポールの下部に取り付けて、高さを微調整することで、ラックのぐらつきを軽減します。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)の単品パーツ 大型キャスターです。 ポールの下にねじこむだけの簡単取り付け。 ポリウレタン製なので床に傷がつきにくいです。 大型サイズなので、移動がとってもスムーズです。トラスコ品番404-7982材質スチール(クロームメッキ)、ナイロン樹脂質量(g)50ねじTUNC1/4直径×高さ(mm)20×45適合ポール径(Φmm)約19内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49017236MM-4NA (540013)
オープン
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする