メタルラック (R)メタルミニ専用 ディバイダー Φ19mm

メタルラック (R)メタルミニ専用 ディバイダー Φ19mm - アイリスオーヤマメタルラック (R)メタルミニ専用 ディバイダー Φ19mm - アイリスオーヤマ

【ポール直径19mm】メタルラック(R)コンパクト タイプ メタルミニ専用のディバイダーです。 単に組み立てられます。 棚板に取り付けられるので、書類整理等の仕切りとして最適です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマのメタルミニ専用のディバイダーです。 オフィスや店舗のバックヤードでの書類整理等に最適です。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラック にカスタマイズも可能です。適合メタルミニ・メタルシェルフSEM全般トラスコ品番404-7958質量(g)60適合ポール径(Φmm)約19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49017202MM-18D (540606)19025135スチール(クロームメッキ)
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする