アイリスオーヤマ
メタルラックミニ用三角アジャスター 4個セット
メタルミニ専用のアジャスターです。ポール下部に取り付けて、ラックの高さを微調整します。
用途
ポール下部に取り付けて、ラックの高さを微調整。
適合
メタルミニ・メタルシェルフSEM全般
トラスコ品番
404-7974
材質
スチール(亜鉛メッキ)・発泡ウレタン
幅(mm)
40
高さ(mm)
37
質量(g)
50
奥行(mm)
40
ねじT
UNC1/4
高さ調節
1.1~2.1cm
適合ポール径(Φmm)
約19
内容量
1セット(4個)
関連資料:
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49017211
MM-3MA (540002)
オープン
¥
558
¥
614
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください