メタルラックミニ用棚板固定部品 4組セット

メタルラックミニ用棚板固定部品 4組セット - アイリスオーヤマメタルラックミニ用棚板固定部品 4組セット - アイリスオーヤマ

メタルミニ専用の棚板固定部品です。棚板、サイドバーの取り付けに使用します。

用途メタルミニ専用の棚板固定部品。適合メタルミニ・メタルシェルフSEM全般トラスコ品番404-7966材質ABS樹脂幅(mm)24高さ(mm)36質量(g)27.5奥行(mm)15適合ポール径(Φmm)約19内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49017227MM-4MK (540001)
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする