曜日別特売

メタルラック突っ張りポール MR-18TPP

メタルラック突っ張りポール MR-18TPP - アイリスオーヤマメタルラック突っ張りポール MR-18TPP - アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

メタルラック専用のパーツです。メタルラックを天井に突っ張らせることができます。

ポール径(Φmm)約25適合メタルラック・メタルシェルフ全般、メタルラックパソコンデスクMRP-615トラスコ品番404-7761材質スチール(クロームメッキ)、ABS樹脂、ナイロン質量(g)1400本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)47×60×1015内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49017403MR-18TPP (539973)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49017403
2020-10-17
用途: メタルラックの転倒防止用の衝立
岡町たかの整骨院医療・福祉・介護関連業

メタルラックを組み立て時に一緒に取り付けする必要がありますが、とても装着がしやすかったです。
取り付け後の安定感、固定力はかなり高まりました。

対象商品 : 49017403
2020-07-18
用途: 家庭の耐震対策
製造業

エレクタシェルフ用に購入しました。エレクターの純正品(?)は、ポールから継ぎ足すタイプなので使い勝手が悪く、こちらを購入しました。問題無く使用出来ますし、設置後はエレクタシェルフがビクともしなくなりました。

対象商品 : 49017403
2020-06-29
用途: メタルラックの耐震対策
製造業

ねじ込み式では無い為、若干取り付けに不安があります。
別な取り付け方法があれば、尚いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする