曜日別特売

メタルラック(R)専用 延長ポール Φ25mm

メタルラック(R)専用 延長ポール Φ25mm - アイリスオーヤマメタルラック(R)専用 延長ポール Φ25mm - アイリスオーヤマメタルラック(R)専用 延長ポール Φ25mm - アイリスオーヤマ

【ポール直径25mm】メタルラック(R)専用の延長ポールです。 メタルラック(R)本体や別売のメタルラック(R)ポールの高さの延長に使用できます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途別売りの棚板と合わせることでオリジナルのスチールラックの作成が可能ですまた、別売のメタルラック(R)棚板と組み合わせることで、簡単に棚を上に増やすことができます。材質スチール(クロームメッキ)、アルミニウムポール径(Φmm)約25内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
支柱寸法(径×長さL)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49017412MR-30EPS25×345350
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
49017421MR-45EPS25×495470
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
49017437MR-60EPS25×650600
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする