曜日別特売

両面ブラックボード

両面ブラックボード - アイリスオーヤマ両面ブラックボード - アイリスオーヤマ
(9件のレビュー)

天然木を使用した自立式カラーボードです。
市販のボードマーカーで書くことができます。(消す時は布やティッシュで水拭きをしてください。)
マグネット使用可能です。

用途店頭で看板やウェルカムボードとして使用するのに最適です。外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)520×580×820質量(kg)4.5材質天然木(ラッカー塗装)、スチール板面(縦×横)(mm)(外寸)595×440内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49019135GXB-77-DBRダークブラウン
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49019144GXB-77-NTナチュラル
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: 店舗前の宣伝
教育・研究機関

以前購入し、良い商品でしたので2回目購入しました。

2021-10-19
用途: 店の前に置いておくため
王寺ドームスタジアムサービス業

店の前に置いて、お知らせを書くために購入しました。サイズも丁度よかったです!

対象商品 : 49019144
2021-09-14
用途: 客寄せ看板
ソレイユ飲食業

すごく書きやすい
デザイン
形よし
大満足
ありがとうございました

対象商品 : 49019135
2020-07-04
用途: 店舗ボード
サービス業

しっかりとした作りで、見た目もよく店舗ボードとして満足です^ ^

1が参考にしています
対象商品 : 49019135
2020-11-10
用途: コンビニエンスストアの入り口に設置し、メニュー広告用として使用。

数年前に同商品を購入しましたが、劣化したため購入しました。手ごろな価格ですが、劣化が早いためもう少し頑丈なものが欲しい。

対象商品 : 49019135
2019-03-01
用途: 店の宣伝用
body maintenance grip医療・福祉・介護関連業

値段に対して良い作りだと思います。
後は、耐久性、耐候性が気になるところです。

対象商品 : 49019135
2020-03-04
用途: 店頭案内
ナイトハウス ひまつぶし飲食業

3月の中旬から使用予定ですが、使い勝手が良さそうです。

対象商品 : 49019135
2019-05-07
用途: お店の宣伝時
卸売・小売業

しっかりしたタテで、重厚感あり使いやすいです。
ちょうど、宣伝書くのに描きやすい大きさです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする