パネルスタンド

パネルスタンド - アイリスオーヤマ

スタッキングが可能で、収納時に場所を取りません。A1・A2・B1・B2サイズのパネルにぴったりです。ワンタッチストッパー付なので、パネルの固定が簡単に行うことができます。底板に重りを置くことで転倒しにくくなっています。

材質スチール(クロームメッキ)質量(kg)4.8適合縦592~1160mm、横400~1100mm、厚み25mm以下のボード外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)720×510×981~1420内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49019162PNS-1420-SL (518122)412-9351
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
49019153PNS-1420-B (518124)412-9342
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする