アカツキ製作所(KOD)
角度計付丸型アイベル水平器
(1件のレビュー)
角度計付の丸型水平器です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
用途
水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット
なし
内容量
1個
注意
※直径(Φmm) 110以上は中が緑色です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
精度
感度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48860271
INC-R37
37
12
0.6mm/m=0.033°
40'/2mm
¥
6,605
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
48860287
INC-R60
60
14
0.35mm/m=0.02°
24'/2mm
¥
6,960
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
48860296
INC-R85
85
19
0.29mm/m=0.0166°
20'/2mm
¥
8,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
48860253
INC-R110
110
23
0.15mm/m=0.0083°
10'/2mm
¥
12,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
48860262
INC-R135
135
27
0.29mm/m=0.0166°
20'/2mm
¥
17,375
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください