曜日別特売

アイベル・マルダイガタ

アイベル・マルダイガタ - アカツキ製作所(KOD)アイベル・マルダイガタ - アカツキ製作所(KOD)アイベル・マルダイガタ - アカツキ製作所(KOD)アイベル・マルダイガタ - アカツキ製作所(KOD)
(2件のレビュー)

機械、機器への取り付けに最適です。取付穴付です。

用途水平測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
精度
感度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48860357RT-121271.33mm/m=0.0764°91'/2mm
1,325
799
879(税込)
当日出荷
48860366RT-151581.33mm/m=0.0764°91'/2mm
1,295
779
857(税込)
当日出荷
48860375RT-202091.33mm/m=0.0764°91'/2mm
1,325
799
879(税込)
当日出荷
48860384RT-2525101.33mm/m=0.0764°91'/2mm
1,385
829
912(税込)
当日出荷
48860393RT-3030101.33mm/m=0.0764°91'/2mm
1,475
879
967(税込)
当日出荷
48860402RT-3535101.33mm/m=0.0764°91'/2mm
1,620
949
1,044(税込)
当日出荷
48860411RT-8080140.25mm/m=0.0143°17'/2mm
7,255
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48860384
2019-09-25
用途: 水準調整
教育・研究機関

品物の性能には問題なく,目的には十分です.ただし,商品欄の説明にサイズが記されているものの,いずれの寸法を指すのかが示されておらず,意味をなしません.商品説明欄の記載方法に配慮を望みます.

1が参考にしています
対象商品 : 48860366
2017-07-12
用途: 照明器具の取付
建設業・工事業

思っていた通りの商品で満足しています。コンパクトで使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする