アカツキ製作所(KOD)
スマート下ゲ振
(1件のレビュー)
細型下げ振りの集大成です。高品質の継承品です。鉄先・鉄頭の交換が可能です。(鉄先・鉄頭別売)
用途
墨出し。
仕様
糸通し穴1mm
材質
真鍮
厚さ(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48860515
SPB-100
100
¥
4,835
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
48860524
SPB-125
125
¥
5,575
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
返品不可
48860533
SPB-150
150
¥
6,695
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48860542
SPB-75
75
¥
4,010
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください