丸クロス型アイベル水平器(取付穴付)

丸クロス型アイベル水平器(取付穴付) - アカツキ製作所(KOD)丸クロス型アイベル水平器(取付穴付) - アカツキ製作所(KOD)丸クロス型アイベル水平器(取付穴付) - アカツキ製作所(KOD)丸クロス型アイベル水平器(取付穴付) - アカツキ製作所(KOD)
(1件のレビュー)

アクリル削り出し加工により精度が優れています。気泡管2軸タイプです。

用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付精度1.3mm/m=0.0764°(CRTH-60は、0.5mm/m=0.0286°)感度91’/2mm(CRTH-60は、34’/2mm)材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48860131CRTH-252510
2,120
1,190
1,309(税込)
当日出荷
48860147CRTH-303010
2,180
1,490
1,639(税込)
当日出荷
48860156CRTH-353512
2,270
1,490
1,639(税込)
当日出荷
48860165CRTH-606014
7,135
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48860131
2023-02-16
用途: チェンソーに取付、水平・受口切りの角度確認
エスシステムサービス業

思ったよりコンパクトで、チェンソー基点部位に取付でき便利です。マジックテープで取り付け、取り外し仕様で使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする