曜日別特売

セパレート型エアバキュームポンプ

セパレート型エアバキュームポンプ - アクアシステムセパレート型エアバキュームポンプ - アクアシステムセパレート型エアバキュームポンプ - アクアシステム

ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。ドラム缶の大口G2に吐出部(ホースが付いている側)、小口G3/4に減圧部(レギュレーターが付いている側)を取り付けます。エア式のため防爆地域での使用も可能です。

用途一般溶剤。一般溶剤をドラム缶へ回収したい時に。揚程(m)2(吸込)付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ25×2m)、アース線トラスコ品番410-0352適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)310ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式吸入量(L/min)68(1cP時)コンプレッサー3馬力内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48861495APDQS-25SUS
オープン
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする