アクアシステム
ハンドピストンポンプ
一般油用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。高粘度10000mPa・sまで使用可能です。ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。
用途
一般油用。高粘度のオイルをドラム缶から小分けする際に。
付属品
アダプタ、ストレーナ、耐油PVC(Φ19×1.0m)
トラスコ品番
410-0514
適合機種
200Lクローズドラム缶用
材質
本体:スチール、UPE樹脂(アダプタ) パッキン:PA
型式
ピストン式 200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
2(押上)
ホース内径(Φmm)
19
ホース長さ(m)
1
使用流体
灯油、軽油、重油、オイル
使用可能粘度(cP)
10000
駆動方式
手動式
内容量
1台
注意
※ガソリンには使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(mL/ストローク)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48861513
S-LH-1
600
2.4
¥
49,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません