曜日別特売

ステンレス製ガンノズル25

ステンレス製ガンノズル25 - アクアシステムステンレス製ガンノズル25 - アクアシステム

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。

トラスコ品番405-0924材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM接続口径Rc1(スイベル付)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体溶剤内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48861653GN-SUS25
71,200
51,980
57,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする