エアピストン式ドラムポンプ

エアピストン式ドラムポンプ - アクアシステムエアピストン式ドラムポンプ - アクアシステムエアピストン式ドラムポンプ - アクアシステム

高粘度オイル用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。

用途高粘度のオイル。(20000mPa・S以下)高粘度のオイルを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。揚程(m)50(押上)2(吸込)付属品ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線トラスコ品番405-0959適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:AL、鉄、Bs、SUS パッキン:FKM、PTFE、皮質量(kg)9.4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.3~1.2最大吐出量(L/min)15(1cP時)空気消費量(L/min)250ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体オイルエアー接続口R1/4(プラグ付)使用可能粘度(cP)20000駆動方式手動式コンプレッサー3馬力内容量1台
注意
※脈動吐出するので、流量計やガンノズルは取り付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48861477PST-20G
397,600
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする