曜日別特売

アストロターボアセチレンバーナ ねじ式 3.6m

アストロターボアセチレンバーナ ねじ式 3.6m - アサダアストロターボアセチレンバーナ ねじ式 3.6m - アサダアストロターボアセチレンバーナ ねじ式 3.6m - アサダ
(3件のレビュー)

酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。

用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。火炎温度(℃)2350仕様(軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8”付属品チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シートトラスコ品番423-1147質量(kg)3.4火炎形状ターボ炎内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48861452PZ386835
81,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48861452
2020-12-23
用途: 大型10馬力エアコン 屋根上の溶接にしよう。
有限会社若林空調設備建設業・工事業

以前使用してた同系器具パイプ破損  新規に購入手軽に屋上等持ち上げ出来る

対象商品 : 48861452
2017-09-07
用途: 銅管溶接
イチテック建設業・工事業

大変使いやすい。ワンタッチで着火ができるので楽に作業ができる

2020-01-22
用途: 注意事項
建設業・工事業

火がオレンジ色の状態で使うと吸気速度が遅くなり、着火のための配線が溶けて着火機能が使えなくなるので注意してください。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする