朝日産業(捕虫器・包装機器)
アスパル ポリラッパー
ボックスタイプなのでフイルムを埃から守ります。電子サーモ採用で安定した熱管理ができます。ポリフイルム、塩ビフイルムの兼用型の1台2役です。
用途
食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業。
材質
ガルバリウム鋼板
消費電力(W)
165
電源
100V
溶断可能長さ(mm)
450
内容量
1台
注意
※ラップは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48871681
U-45PN
421-0042
7
504×600×131
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
48871672
B-45PN
421-0018
7.8
504×450×200
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ASAHI industry Co ,ltd Hand Wrapper ハンドラッパー
この動画は、
5人
が参考にしています。
参考になった