曜日別特売

液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹)

液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹) - アネスト岩田液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹) - アネスト岩田液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹) - アネスト岩田

丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。

用途マーキング、スポット塗装用。エア兼用タイプ仕様エアホース1本使用付属品袋ナット・ホースジョイント各2個材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)310取付口G1/8内容量1台
注意
※エアー圧力0.25MPa以上必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
パターン開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48860707TOF-5RB-050.5200
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
48860716TOF-5RB-101250
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
48860725TOF-5RB-131.3350
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
48860734TOF-5RB-202400
19,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする