曜日別特売

離型剤塗布用ハンドガン ノズル口径Φ0.6

離型剤塗布用ハンドガン ノズル口径Φ0.6 - アネスト岩田離型剤塗布用ハンドガン ノズル口径Φ0.6 - アネスト岩田離型剤塗布用ハンドガン ノズル口径Φ0.6 - アネスト岩田

鮮やかなブルーのボディです。小型で軽量です。流体をグリップ下部から入れることでハンドリングを向上させました。

用途離型剤塗布用。離型剤ノズル口径(Φmm)0.6空気使用量(L/min)50パターン開き(mm)150トラスコ品番419-4683材質本体:アルミ、ノズル:ステンレス(SUS303)、ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)230供給方式圧送式所要圧縮機(kw)-霧化能力高微粒取付口Φ6×4mmチューブ用内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48860847TOF-50-062P
45,100
39,980
43,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする