アネスト岩田
液体塗布用自動スプレーガン(小形 丸吹)
丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
用途
マーキング、スポット塗装用。霧化エア分離タイプ
仕様
エアホース2本使用
付属品
袋ナット・ホースジョイント各3個
材質
本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
質量(g)
320
取付口
G1/8
内容量
1台
注意
※霧化エアー回路には二方電磁弁が必要です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
パターン開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48860743
TOF-6RB-05
0.5
200
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48860752
TOF-6RB-10
1
250
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48860761
TOF-6RB-13
1.3
350
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48860777
TOF-6RB-20
2
400
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください