アネスト岩田
リキッドホース用ステンレスジョイント
接液部がステンレス製なので、各種の流体に使用できます。
用途
水性液剤
材質
接液部:ステンレス(SUS303)
タイプ
リキッドホース用ステンレスジョイント
内容量
1個
注意
※錆び・腐食が発生する場合があります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48860786
AJU-032FN
65
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48860795
AJU-03FN
73
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
48860804
PJU-023FN
60
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
48860813
PJU-02FN
53
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください