ANEX
精密ヘクスローブドライバー
時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。
材質(グリップ)
真鍮
仕様
ハンドルすじ目加工
全長(mm)
94
質量(g)
19
種類
精密ドライバー
グリップ径(Φmm)
13
材質(軸)
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48973951
86
トルクス(ヘックスローブ)
T1
25
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48973967
87
トルクス(ヘックスローブ)
T2
25
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください