曜日別特売

スーパーフィット精密ヘクスローブドライバー

スーパーフィット精密ヘクスローブドライバー - ANEXスーパーフィット精密ヘクスローブドライバー - ANEXスーパーフィット精密ヘクスローブドライバー - ANEXスーパーフィット精密ヘクスローブドライバー - ANEXスーパーフィット精密ヘクスローブドライバー - ANEXスーパーフィット精密ヘクスローブドライバー - ANEXスーパーフィット精密ヘクスローブドライバー - ANEXスーパーフィット精密ヘクスローブドライバー - ANEX
(2件のレビュー)

エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。

材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)全長(mm)138質量(g)27種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)17材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489740123540トルクス(ヘックスローブ)T330
680
399
439(税込)
当日出荷
489740213541トルクス(ヘックスローブ)T430
680
399
439(税込)
当日出荷
489740373542トルクス(ヘックスローブ)T530
680
399
439(税込)
当日出荷
489740463543いじり止めトルクスT630
680
399
439(税込)
当日出荷
489740553544いじり止めトルクスT730
680
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
489740643545いじり止めトルクスT830
680
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48974012
2020-07-24
用途: スマホの電池交換

問題なく使えます。無事に役割を果たして、スマホの電池交換ができました。

対象商品 : 48974012
2019-12-24
用途: ドローンの修理、分解の時
サービス業

グリップも良くあまり力も使わず、とても使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする