曜日別特売

スーパーフィット精密ボールポイントドライバー

スーパーフィット精密ボールポイントドライバー - ANEXスーパーフィット精密ボールポイントドライバー - ANEXスーパーフィット精密ボールポイントドライバー - ANEXスーパーフィット精密ボールポイントドライバー - ANEXスーパーフィット精密ボールポイントドライバー - ANEX
(1件のレビュー)

エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。長軸タイプの精密ドライバーです。

材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)全長(mm)183種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489739763530ボールポイント1.5mm75
660
399
439(税込)
当日出荷
489739853531ボールポイント2mm75
660
399
439(税込)
当日出荷
489739943532ボールポイント2.5mm75
670
399
439(税込)
当日出荷
489740033533ボールポイント3mm75
670
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48973976
2021-11-24
用途: メンテナンス
製造業

同社のドライバーは既に所持。
値段も他社と比べ遜色無い。送料無料にしようかとツイ揃えてしまった。
グリップ部、硬く無く、手に馴染む。その分、感触は伝わりにくいハズなので、
ボールポイント部のトルク管理には気をつけたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする