曜日別特売

スーパーフィット精密ドライバーセット

スーパーフィット精密ドライバーセット - ANEXスーパーフィット精密ドライバーセット - ANEX
(2件のレビュー)

エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。

材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)TGK品番528-54-54-01トラスコ品番395-9287セット内容ビット:(+)000×(+)00・(+)0×(-)1.8・(+)1×(-)3/ドライバーハンドル/収納袋全長(mm)175質量(g)95種類セット品グリップ径(Φmm)20(長さ110)材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数4商品構成セット品キャップ色刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1セット(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489742313600プラス、マイナス
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48974231
2024-04-18
用途: 機器のメンテナンス時
株式会社SMBサービス業

精密ドライバーの小さいものだと、堅くなったネジを回すのに苦労していましたが、この商品は作りもしっかりしていて、持ち手もほどよい大きさのため使いやすく愛用しております

対象商品 : 48974231
2019-09-05
用途: 機器のメンテナンス

1セット持っていると安心なサイズです。
軸は4mmで、実はWihaのシステム4のビットも入ります。
軸も滑り止めがついていて使いやすく、別々で売ってくれないかな、と
いつも思っています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする