アマノ[事務用品/清掃用品]
ポリッシャー用8インチインスタロックパッド台
木製のパッド台です。タンクの無いポリッシャーに適しています。
用途
パッド取付用。9インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。
寸法(inch)
8
トラスコ品番
397-8320
適合本体
AFP-80S、AFP-80SK
幅(mm)
11
質量(g)
860
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48857986
HK700882
¥
25,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください