アマノ[事務用品/清掃用品]
ポリッシャー用12インチインスタロックパッド台
木製のパッド台です。タンクの無いポリッシャーに適しています。
用途
パッド取付用。13インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。
適合本体
AFP-120、AFP-120H
質量(g)
1440
寸法(inch)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48858013
HK701282
3つ爪
¥
35,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
50320498
HK701282
4つ爪
¥
23,800
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください