曜日別特売

ポリッシャー用14インチメタルパッド台

ポリッシャー用14インチメタルパッド台 - アマノ[事務用品/清掃用品]

アルミ製のパッド台です。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。

用途パッド取付用。15インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。寸法(inch)14トラスコ品番397-8371適合本体AFP-140T、AFP-140HT質量(g)3080RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48858031HK701480
43,500
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする