曜日別特売

ニッケル水素バッテリー 1900mAh

ニッケル水素バッテリー 1900mAh - アルインコ
(2件のレビュー)

国内メーカーのセルを使用した高品質な充電池です。
容量はEBP-79より100mAhアップの1900mAh、自己放電率、放電カーブなども含めた全体の性能バランスの良さも従来品より改善させました。

トラスコ品番414-1555適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222M、DJ-P222L、DJ-P321BL、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31、DJ-RX31質量(g)25容量(mA)1900内容量1個
注意
※小型化のために特殊な角度で充電端子を当てる機構になっておりますので、市販の汎用単三型充電池セルはDJ-PX3/RX3/P22では充電できません。
※市販汎用セルを、その充電池専用の充電器で充電して、無線機に入れてお使いになることは出来ますが、規格外アクセサリーのご使用となりますので故障の際は保証の対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48942591EBP179
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48942591
2021-08-15
用途: 付属電池の買い替え

やっぱり新しい電池は素晴らしいですね
年数経過もあり使用するも直ぐ電池が無くなる状態で限界でした。
いつかはモノタロウで購入とお気に入りに入れて2年でしょうか・・・
最近ではコンビニで電池を買う始末。
モノタロウのメールで案内される特売日のタイミングで注文しました。
長く愛用してる機器ですが購入時の性能に戻り
購入した頃の気分までも戻りました
これからも大切に使いたいと思います
ありがとうモノタロウ(o^―^o)

対象商品 : 48942591
2021-10-18
用途: トランシーバーに使用

毎日使用・充電を繰り返して1年余り経ったところで、やや充電機能が劣ってきたが、乾電池を交換する手間も含め総合的にみてもお得感があり、再購しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする