ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27 替刃

ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27 替刃 - アルスワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27 替刃 - アルスワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27 替刃 - アルス
(4件のレビュー)

竹挽鋸TB-27用の替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24

用途竹の切断に刃長(mm)270トラスコ品番396-5911適合本体TB-27全長(mm)330質量(g)52表面処理特殊表面処理対応商品TB-27、NK-24、DI-27、ES-24、KZ-24材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48857821TB-27-1
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ARS公式】ワンタッチ替刃鋸 替刃方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48857821
2024-02-20
用途: 竹 伐採

リピです。とても 使いやすいですので またお願いします

対象商品 : 48857821
2022-09-20
用途: 竹伐採および小細工用

切れ味が良くて満足しています。アサリが少なくなるまで切れ味は保持できるといいが。

対象商品 : 48857821
2021-01-11
用途: 竹細工に使用
その他業種

予備として購入 非常によく切れましたが鋸本体をどこかに落としてきました。
次回使用時に鋸本体を購入しなけらばならないです。
近所のホームセンターでは販売していないので。

対象商品 : 48857821
2019-05-14
用途: 竹林の伐採用

竹林の手入れが行き届かず、手ノコで少しづつ伐採しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする