アルス
伸縮式刈込鋏K-900Z
特殊形状アルミパイプを使用した軽くて強いハイテク鋏。 生垣の刈込作業・垣根の整枝に好適です。 3段階伸縮式で高所の葉刈りも可能です。
仕様
ダイヤルナット
刃カバー付き
用途
生垣・植え込みの葉刈りに
切断能力(mm)
6
刃長(mm)
150
全長(mm)
720~1050
質量(g)
980
トラスコ品番
410-3289
材質
刃:高炭素刃物鋼、特殊表面処理、グリップ:特殊形状アルミパイプ
使用目的
葉刈り
切断対象
植え込み、生垣
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48857916
K-900Z
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
脚立に上らず高所の葉刈り_伸縮式刈込鋏(K-900Z) _【ARS】
参考になった