アルス
ミニエース デラックス
(1件のレビュー)
約50%握力軽減(アルス製品比較)のユニバ―サルデザイン。 より軽く楽に切れるアンビル設計の剪定鋏です。 高齢の方や女性にオススメです。
用途
生木の剪定
切断能力(mm)
15
刃長(mm)
44
全長(mm)
184
質量(g)
160
仕様
アンビル設計、エラストマーグリップ、打ち合いクッション、替刃式
トラスコ品番
396-5635
材質
刃:高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)、グリップ:エラストマー
使用目的
剪定
切断対象
生木
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断目安(Φmm)
生木:15
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48857846
133DX-W
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【ARS】ミニエース(133DX-W) ラクに切れるアンビル刃
参考になった