アルス
剪定鋸カーブソー替刃
(1件のレビュー)
カーブソーGR-17用の替刃です。
用途
生木の剪定
刃長(mm)
170
トラスコ品番
396-5767
材質
刃:高炭素刃物鋼
全長(mm)
202
質量(g)
30
表面処理
ハードクローム仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48857943
GR-17-1
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください