IKURATOOLS(育良精機)
フランジセパレーター
この一台で小口径から大口径のフランジに対応できます。スチールケースが標準付属して持ち運びがラクラクです。スパナも使用できます。
用途
配管のパッキン交換等フランジの開閉作業に。
仕様
耐使用圧力68.6kN(7000kgf)
付属品
六角ボルト(M20X240mm)、キャリングケース
トラスコ品番
402-9526
質量(kg)
4.3
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
300×55×255~325
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48890667
IS-FS1320
¥
108,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください