曜日別特売

NRゴムスポ

NRゴムスポ - イノアックNRゴムスポ - イノアック

弾性(クッション性)に優れ、耐摩耗性、耐寒性に優れています。

用途各種クッション材。幅(mm)650長さ(mm)1000材質発泡ゴム(天然)使用温度範囲-40~70℃密度0.150±0.03g/cm3内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48857453N148-10-10
オープン6,798
6,798
7,478(税込)
当日出荷
返品不可
48857462N148-5-5
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
65888159N148-10【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)10
オープン6,798
5,498
アウトレット
6,048(税込)
当日出荷
返品不可
残り9点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
517:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする