イノアック
オームフレックス
厚さ(mm)
5
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
発泡ポリエチレン
色
黒
使用温度範囲
-20~70℃
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
体積固有抵抗(Ωcm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48857471
AE-100
417-2353
475
4.9×103
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48857487
AE-300
417-2361
150
2.7×106
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長