曜日別特売

保冷剤

保冷剤 - イノアック保冷剤 - イノアック
(6件のレビュー)

繰り返し使用可能なプラスチック容器タイプです。
-21℃の冷凍庫で24時間で凍ります。

用途飲料水、生鮮食品の宅配。繰り返し搬送される配送。材質(容器)ポリエチレン(PE)、(中身)水、ゲル剤(天然高分子)、保存料、着色料内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48857611CAH-200-111915090
オープン
259
285(税込)
当日出荷
48857627CAH-500-1125195140
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48857611
2024-08-07
用途: 小型のアイスボックス用

小さいサイズが気に入っています。
保冷能力もありますが、やはり小型のため1個だけでは長時間は保たないです。

対象商品 : 48857627
2021-07-30
用途: 保冷剤
製造業

アウトドアで大活躍してます!
サイズも丁度良く気にってます。

対象商品 : 48857627
2020-08-09
用途: 出張旅行及びキャンプ
卸売・小売業

山善の保冷剤ほどの持続時間はないものの、一泊程度の旅行であれば十分役に立ちます

対象商品 : 48857627
2018-09-16
用途: クーラーバッグ用
建設業・工事業

サイズも丁度よくて、ケースが膨張したりするような不具合も無く、特に不満も無く普通に使えます。

対象商品 : 48857611
2018-07-26
用途: 職場用

熱中症対策に小サイズをまとめて注文しました。凍るのも早いのですぐに使えます。

対象商品 : 48857611
2013-07-30
用途: クールタイ用に使用している「アイスボール」の保冷

先日、クールタイ用の冷却材として「アイスボール」を同時に注文しましたが、
アイスボールを、発泡スチロール製の小型保冷ボックスに入れて携行してます。
アイスボールの氷結維持のためこの-11℃保冷剤を投入し、野外へ携行して
ますが、そのお陰で、真夏の炎天下でも9時間経過してもアイスボールは融けずに
氷状態を維持しており、長時間のクールタイ使用が可能になり助かってます。 
この保冷剤の「-11℃で氷結」が長持ちのポイントのようですね。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする