セルダンパー

セルダンパー - イノアックセルダンパー - イノアックセルダンパー - イノアック

優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。

用途機械などの重荷重物の足ゴム防振材。厚さ(mm)5幅(mm)500長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲-20~70℃内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
耐荷重(kg/cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48857514BF-150417-23700.3750.3
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
返品不可
48857523BF-300417-23880.781
オープン
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1167:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする