曜日別特売

ビットラチェットハンドル

ビットラチェットハンドル - Weraビットラチェットハンドル - Weraビットラチェットハンドル - Weraビットラチェットハンドル - Weraビットラチェットハンドル - Weraビットラチェットハンドル - Weraビットラチェットハンドル - Weraビットラチェットハンドル - Wera
(1件のレビュー)

ギヤ数60で6°刻みのなめらかな回転です。狭い箇所での作業に適しています。流線形で持ちやすい形状です。

トラスコ品番411-9908種類ハンドル商品構成単品内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
軸径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4894685273230876.3578
8,800
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48946852
2019-06-04
用途: 機器のメンテナンス

写真で見るよりかなり小さいです。手のひらサイズ。
ラチェットは細かく、とても気持ちが良いです。
あまりトルクを掛ける用途には向きませんが、手元に一本あると
作業がはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする