Wera
いじり止めトルクス マイクロドライバー
いじり止め付トルクス(R)ねじに対応しています。
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)
樹脂
全長(mm)
157
種類
精密ドライバー
先端
ブラックポイントチップ
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48946676
118044
いじり止めトルクス
T7H
60
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48946685
118046
いじり止めトルクス
T8H
60
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48946694
118048
いじり止めトルクス
T9H
60
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48946703
118050
いじり止めトルクス
T10H
60
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48946712
118052
いじり止めトルクス
T15H
60
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48946721
118054
いじり止めトルクス
T20H
60
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください