Wera
角キリ
用途
下穴あけ作業、ケガキ作業等に。
全長(mm)
199
トラスコ品番
411-7221
質量(g)
79.2
軸長(mm)
107
刃先
角キリ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48947446
27455
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください