Wera
ボールポイントトルクスドライバー
ボールポイントタイプのトルクス(R)ドライバーで、角度をつけて、ドライバーを回すことができます。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)
樹脂
種類
ボールポイントドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48947087
27950
トルクス(ヘックスローブ)
T15
80
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
48947096
27952
トルクス(ヘックスローブ)
T20
100
オープン
取扱い終了
48947105
27954
トルクス(ヘックスローブ)
T25
100
オープン
取扱い終了
48947114
27956
トルクス(ヘックスローブ)
T27
115
オープン
取扱い終了
48947123
27958
トルクス(ヘックスローブ)
T30
115
オープン
取扱い終了
48947132
27960
トルクス(ヘックスローブ)
T40
130
オープン
取扱い終了
48947141
27962
トルクス(ヘックスローブ)
T45
130
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください