トルクスドライバーHF

トルクスドライバーHF - WeraトルクスドライバーHF - WeraトルクスドライバーHF - WeraトルクスドライバーHF - WeraトルクスドライバーHF - WeraトルクスドライバーHF - WeraトルクスドライバーHF - WeraトルクスドライバーHF - Wera
(1件のレビュー)

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
全10種類を絞り込む
先端サイズ
全長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4894715728048トルクス(ヘックスローブ)T860411-7301141
2,150
1,898
2,088(税込)
当日出荷
4894717528050トルクス(ヘックスローブ)T1080411-7328161
2,150
1,898
2,088(税込)
当日出荷
4894718428051トルクス(ヘックスローブ)T1580411-7336178
2,150
1,898
2,088(税込)
当日出荷
4894719328052トルクス(ヘックスローブ)T20100411-7344198
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
4894720228053トルクス(ヘックスローブ)T25100411-7352205
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
4894721128054トルクス(ヘックスローブ)T27115411-7361220
2,450
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
4894722728055トルクス(ヘックスローブ)T30115411-7379220
2,650
2,498
2,748(税込)
当日出荷
4894723628056トルクス(ヘックスローブ)T40130411-7387242
2,900
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
31243338028049トルクス(ヘックスローブ)T960411-7310141
2,150
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
4894716628049トルクス(ヘックスローブ)T960411-7310141
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48947202
2015-12-17
用途: 特殊機材 ムービングライトのメンテナンス

トルクスネジ形状にぴったり
よすぎてネジの方に誤差があったり、傷みがあると奥まで入りずらいことも
正しい工具を正しく使用していれば問題ない話です
価格も手ごろ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする