曜日別特売

いじり止め トルクスドライバー

いじり止め トルクスドライバー - Weraいじり止め トルクスドライバー - Weraいじり止め トルクスドライバー - Weraいじり止め トルクスドライバー - Weraいじり止め トルクスドライバー - Weraいじり止め トルクスドライバー - Weraいじり止め トルクスドライバー - Weraいじり止め トルクスドライバー - Wera
(1件のレビュー)

いじり止め付トルクス(R)ねじに対応しています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48947342138258いじり止めトルクスT8H60412-1023141
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48947351138259いじり止めトルクスT9H60412-1031141
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48947367138260いじり止めトルクスT10H80412-1040161
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
48947376138261いじり止めトルクスT15H80412-1058178
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
48947394138263いじり止めトルクスT25H100412-1074205
2,650
2,398
2,638(税込)
当日出荷
48947403138264いじり止めトルクスT27H115412-1082220
2,850
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48947412138265いじり止めトルクスT30H115412-1091220
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
48947421138266いじり止めトルクスT40H130412-1104242
3,350
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25411454138262いじり止めトルクスT20H100412-1066198
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
31243566138257いじり止めトルクスT7H60412-1015130
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48947333138257いじり止めトルクスT7H60412-1015130
オープン
取扱い終了
48947385138262いじり止めトルクスT20H100412-1066198
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48947412
2018-07-31
用途: foilボードのウイング取り付け調整に使用
製造業

ホームセンターでは、なかなか置いてないので、モノタロウさんで見つけて購入しました。使いやすい工具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする