曜日別特売

ラチェットハンマー(差込角12.7mm)

ラチェットハンマー(差込角12.7mm) - Weraラチェットハンマー(差込角12.7mm) - Weraラチェットハンマー(差込角12.7mm) - Weraラチェットハンマー(差込角12.7mm) - Weraラチェットハンマー(差込角12.7mm) - Weraラチェットハンマー(差込角12.7mm) - Weraラチェットハンマー(差込角12.7mm) - Weraラチェットハンマー(差込角12.7mm) - Wera

ハンマーとしても使用できる画期的な屈強なラチェットハンドルです。ラチェットは最低でも600N以上の負荷に耐えられます。同時に、ギア数60枚で6°刻みの滑らかな回転です。

差込角(mm)12.7全長(mm)341トラスコ品番411-9916歯数60質量(g)1150内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4894551373232
27,250
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする